Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 2969150000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - autre

  • longueur - 0.05 mm

  • transparent - Oui

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986783799

Réf. Sonepar

00097678379

Réf. Fournisseur

2969150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

autre

longueur:

0.05 mm

transparent:

Oui

magnétique:

Non

largeur:

44.1 mm

hauteur:

14.6 mm

Connecteurs STV, RSV / autres - THM PV 15/45 TR