Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Matériels d'installation - 2969380000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • dimension de trame - 33.3 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4099986783966

Réf. Sonepar

00097678396

Réf. Fournisseur

2969380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

sans

dimension de trame:

33.3 mm

couleur:

blanc

Connecteurs STV, RSV / autres - WAD-FO 8 MM WS