Weidmüller - Matériels d'installation - 1774380000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.75...35 mm

  • diamètre du câble - 4.4...6.7 mm

  • longueur - 17.8 mm

  • largeur - 33.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248148561

Réf. Sonepar

00097814856

Réf. Fournisseur

1774380000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.75...35 mm

diamètre du câble:

4.4...6.7 mm

longueur:

17.8 mm

largeur:

33.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage