Weidmüller - Matériels d'installation - 1423260000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 4...16 mm

  • diamètre du câble - 4.8...9.5 mm

  • longueur - 13000 mm

  • largeur - 15.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118227437

Réf. Sonepar

00097822743

Réf. Fournisseur

1423260000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

4...16 mm

diamètre du câble:

4.8...9.5 mm

longueur:

13000 mm

largeur:

15.1 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage