Weidmüller - Matériels d'installation - 1423370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 4...16 mm
diamètre du câble - 4.8...9.5 mm
longueur - 13000 mm
largeur - 15.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118227734
Réf. Sonepar
00097822803
Réf. Fournisseur
1423370000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
4...16 mm
diamètre du câble:
4.8...9.5 mm
longueur:
13000 mm
largeur:
15.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer