Weidmüller - Matériels d'installation - 1423390000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 16...70 mm

  • diamètre du câble - 9.5...19.1 mm

  • longueur - 10000 mm

  • largeur - 30.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - Multimark

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118227727

Réf. Sonepar

00097822806

Réf. Fournisseur

1423390000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

16...70 mm

diamètre du câble:

9.5...19.1 mm

longueur:

10000 mm

largeur:

30.9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage