Weidmüller - Matériels d'installation - 1429450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 323...323 mm
diamètre du câble - 22.3...22.3 mm
longueur - 15 mm
largeur - 140 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Matériels d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118233902
Réf. Sonepar
00097823392
Réf. Fournisseur
1429450000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
323...323 mm
diamètre du câble:
22.3...22.3 mm
longueur:
15 mm
largeur:
140 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
collage
Les Atouts de l'article:
THM WO 15/140 WS -Matériels d'installation
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


