Weidmüller - Matériels d'installation - 1449830000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118254716

Réf. Sonepar

00097825472

Réf. Fournisseur

1449830000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

blanc

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

85 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.