Weidmüller - Matériels d'installation - 1487690000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.08 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères d'appareillages - Multimark

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118296518

Réf. Sonepar

00097829651

Réf. Fournisseur

1487690000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

jaune

longueur:

0.08 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

12.8 mm

hauteur:

31 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.