Weidmüller - Matériels d'installation - 1821020000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097831909
Réf. Fournisseur
1821020000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
22.6 mm
hauteur:
100 mm