Weidmüller - Matériels d'installation - 1562950000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 0.5...1.5 mm

  • diamètre du câble - 1.6...3.2 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 5.6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118367577

Réf. Sonepar

00097836757

Réf. Fournisseur

1562950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

0.5...1.5 mm

diamètre du câble:

1.6...3.2 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

5.6 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage