Weidmüller - Matériels d'installation - 1562900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 6...35 mm
diamètre du câble - 6.4...12.7 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 20.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118367706
Réf. Sonepar
00097836770
Réf. Fournisseur
1562900000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
6...35 mm
diamètre du câble:
6.4...12.7 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
20.9 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


