Weidmüller - Matériels d'installation - 2005200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 40 mm
largeur - 16 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390056
Réf. Sonepar
00097839005
Réf. Fournisseur
2005200000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
longueur:
40 mm
largeur:
16 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage