Weidmüller - Matériels d'installation - 2005190000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères d'équipements et appareillage - MultiCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118390773
Réf. Sonepar
00097839077
Réf. Fournisseur
2005190000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17 mm
hauteur:
9 mm