Weidmüller - Matériels d'installation - 2006270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 0.75...2.5 mm
diamètre du câble - 2...3.5 mm
longueur - 23 mm
largeur - 4.8 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390704
Réf. Sonepar
00097839086
Réf. Fournisseur
2006270000
Marque
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
0.75...2.5 mm
diamètre du câble:
2...3.5 mm
longueur:
23 mm
largeur:
4.8 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre