Weidmüller - Matériels d'installation - 2005880000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - noir

  • longueur - 0.1 mm

  • diamètre - 22 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118390872

Réf. Sonepar

00097839087

Réf. Fournisseur

2005880000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

noir

longueur:

0.1 mm

diamètre:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

47.75 mm

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.