Weidmüller - Matériels d'installation - 2006400000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - blanc
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118390995
Réf. Sonepar
00097839115
Réf. Fournisseur
2006400000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
blanc
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


