Weidmüller - Matériels d'installation - 2006180000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - vert

  • longueur - 0.1 mm

  • diamètre - 30 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118391251

Réf. Sonepar

00097839125

Réf. Fournisseur

2006180000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

vert

longueur:

0.1 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

56 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.