Weidmüller - Matériels d'installation - 2005690000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - noir

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 450 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118391381

Réf. Sonepar

00097839138

Réf. Fournisseur

2005690000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

noir

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

15 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.