Weidmüller - Matériels d'installation - 2006540000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - rouge
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118391541
Réf. Sonepar
00097839154
Réf. Fournisseur
2006540000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
rouge
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
12.5 mm