Weidmüller - Matériels d'installation - 2437620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 125...240 mm
diamètre du câble - 12.7...38.1 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 60.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118460605
Réf. Sonepar
00097846060
Réf. Fournisseur
2437620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
125...240 mm
diamètre du câble:
12.7...38.1 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
60.5 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
fluorescent:
Non
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer