Weidmüller - Matériels d'installation - 2437820000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 35...120 mm

  • diamètre du câble - 8.5...25.4 mm

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 40.5 mm

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118460711

Réf. Sonepar

00097846071

Réf. Fournisseur

2437820000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

35...120 mm

diamètre du câble:

8.5...25.4 mm

longueur:

50.8 mm

largeur:

40.5 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

fluorescent:

Non

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.