Weidmüller - Matériels d'installation - 2437930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 35...120 mm
diamètre du câble - 12.7...25.4 mm
longueur - 50.8 mm
largeur - 40.5 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118460728
Réf. Sonepar
00097846072
Réf. Fournisseur
2437930000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
35...120 mm
diamètre du câble:
12.7...25.4 mm
longueur:
50.8 mm
largeur:
40.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer