Weidmüller - Matériels d'installation - 2437670000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 4...16 mm

  • diamètre du câble - 3.2...9.5 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 15.1 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118461152

Réf. Sonepar

00097846115

Réf. Fournisseur

2437670000

Marque

Weidmüller

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

4...16 mm

diamètre du câble:

3.2...9.5 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

15.1 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.