Weidmüller - Matériels d'installation - 2438100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du conducteur - 4...16 mm
diamètre du câble - 4.8...9.5 mm
longueur - 25.4 mm
largeur - 15.1 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118461190
Réf. Sonepar
00097846119
Réf. Fournisseur
2438100000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
étiquette
diamètre du conducteur:
4...16 mm
diamètre du câble:
4.8...9.5 mm
longueur:
25.4 mm
largeur:
15.1 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer