Weidmüller - Matériels d'installation - 2496970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - jaune
longueur - 0.1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118508475
Réf. Sonepar
00097850947
Réf. Fournisseur
2496970000
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
jaune
longueur:
0.1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
8 mm


