Weidmüller - Matériels d'installation - 2518960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 6...35 mm
diamètre du câble - 6.4...12.7 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 20.9 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - Multimark
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118531169
Réf. Sonepar
00097853124
Réf. Fournisseur
2518960000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
6...35 mm
diamètre du câble:
6.4...12.7 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
20.9 mm
couleur:
noir
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans