Weidmüller - Matériels d'installation - 2519080000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 26 mm
largeur - 15 mm
couleur - vert
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118531237
Réf. Sonepar
00097853139
Réf. Fournisseur
2519080000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
26 mm
largeur:
15 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre