Weidmüller - Matériels d'installation - 2519100000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 7...7 mm

  • longueur - 26 mm

  • largeur - 15 mm

  • couleur - bleu

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118531251

Réf. Sonepar

00097853141

Réf. Fournisseur

2519100000

Marque

Weidmüller

diamètre du câble:

7...7 mm

longueur:

26 mm

largeur:

15 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

mode de pose:

autre

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.