Weidmüller - Matériels d'installation - 2526270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 0.75...4 mm
diamètre du câble - 2.4...4.8 mm
longueur - 12.7 mm
largeur - 8.7 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118537420
Réf. Sonepar
00097853742
Réf. Fournisseur
2526270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
0.75...4 mm
diamètre du câble:
2.4...4.8 mm
longueur:
12.7 mm
largeur:
8.7 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non