Weidmüller - Matériels d'installation - 2653610000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du câble - 9.4...18.8 mm

  • longueur - 33.5 mm

  • largeur - 93 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118665437

Réf. Sonepar

00097866543

Réf. Fournisseur

2653610000

Marque

Weidmüller

diamètre du câble:

9.4...18.8 mm

longueur:

33.5 mm

largeur:

93 mm

couleur:

blanc

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

THM, Repères de fils et de câbles, 9.4 - 18.8 mm

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.