Weidmüller - Matériels d'installation - 1003380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 120...120 mm
diamètre du câble - 8...23 mm
longueur - 24.5 mm
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248699278
Réf. Sonepar
00097869927
Réf. Fournisseur
1003380000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
120...120 mm
diamètre du câble:
8...23 mm
longueur:
24.5 mm
largeur:
100 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
collage