Weidmüller - Matériels d'installation - 2712010000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 35...240 mm

  • diamètre du câble - 12.7...38.1 mm

  • largeur - 60.5 mm

  • couleur - orange

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118749922

Réf. Sonepar

00097874992

Réf. Fournisseur

2712010000

Marque

Weidmüller

diamètre du conducteur:

35...240 mm

diamètre du câble:

12.7...38.1 mm

largeur:

60.5 mm

couleur:

orange

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.