Weidmüller - Matériels d'installation - 2711990000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 9.4...18.8 mm

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 93 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118749946

Réf. Sonepar

00097874994

Réf. Fournisseur

2711990000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

9.4...18.8 mm

longueur:

25.4 mm

largeur:

93 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

Matériels d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.