Weidmüller - Matériels d'installation - 2711950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 12.2...24.4 mm
longueur - 25 mm
largeur - 100 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118749984
Réf. Sonepar
00097874998
Réf. Fournisseur
2711950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
12.2...24.4 mm
longueur:
25 mm
largeur:
100 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans