Weidmüller - Matériels d'installation - 2711930000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.9...9.8 mm
longueur - 25 mm
largeur - 38.1 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118750003
Réf. Sonepar
00097875000
Réf. Fournisseur
2711930000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.9...9.8 mm
longueur:
25 mm
largeur:
38.1 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


