Weidmüller - Matériels d'installation - 1033280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 45 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248761869
Réf. Sonepar
00097876186
Réf. Fournisseur
1033280000
Marque
Weidmüller
couleur:
argent
longueur:
45 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
23 mm
hauteur:
45 mm
Matériels d'installation
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


