Weidmüller - Matériels d'installation - 2713810000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 0.05 mm
transparent - Non
largeur - 18 mm
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118819601
Réf. Sonepar
00097881960
Réf. Fournisseur
2713810000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
0.05 mm
transparent:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
6.5 mm