Weidmüller - Matériels d'installation - 2596610000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
longueur - 50 mm
largeur - 100 mm
couleur - argent
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118660852
Réf. Sonepar
00097003329
Réf. Fournisseur
2596610000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de rouleau
longueur:
50 mm
largeur:
100 mm
couleur:
argent
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans