Weidmüller - Matériels d'installation - 2619950000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118626131

Réf. Sonepar

00097003450

Réf. Fournisseur

2619950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

jaune

longueur:

0.1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

6 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.