Weidmüller - Matériels d'installation - 2620970000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - argent

  • longueur - 0.55 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118626018

Réf. Sonepar

00097003465

Réf. Fournisseur

2620970000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

argent

longueur:

0.55 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

8 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.