Weidmüller - Matériels d'installation - 2620980000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118626001
Réf. Sonepar
00097003466
Réf. Fournisseur
2620980000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
6 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.