Weidmüller - Matériels d'installation - 2621070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - SwitchMark
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625974
Réf. Sonepar
00097003469
Réf. Fournisseur
2621070000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
8 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.