Weidmüller - Matériels d'installation - 2621090000

CopieCopie
Weidmüller - Matériels d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - argent

  • longueur - 0.55 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118625950

Réf. Sonepar

00097003471

Réf. Fournisseur

2621090000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

argent

longueur:

0.55 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

8 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.