Weidmüller - Matériels d'installation - 2621180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - jaune
longueur - 0.55 mm
diamètre - 60 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625868
Réf. Sonepar
00097003483
Réf. Fournisseur
2621180000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
jaune
longueur:
0.55 mm
diamètre:
60 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
60 mm