Weidmüller - Matériels d'installation - 2621270000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625776
Réf. Sonepar
00097003499
Réf. Fournisseur
2621270000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.