Weidmüller - Matériels d'installation - 2621360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - argent
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625684
Réf. Sonepar
00097003524
Réf. Fournisseur
2621360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
argent
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
15 mm