Weidmüller - Matériels d'installation - 2621370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - blanc
longueur - 0.55 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères d'appareillages - ClipCard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625677
Réf. Sonepar
00097003526
Réf. Fournisseur
2621370000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
blanc
longueur:
0.55 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
15 mm