Weidmüller - Matériels d'installation - 2621470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 26 mm
largeur - 15 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625578
Réf. Sonepar
00097003541
Réf. Fournisseur
2621470000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
26 mm
largeur:
15 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre