Weidmüller - Matériels d'installation - 2621490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du câble - 7...7 mm
longueur - 26 mm
largeur - 15 mm
couleur - bleu
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118625554
Réf. Sonepar
00097003546
Réf. Fournisseur
2621490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du câble:
7...7 mm
longueur:
26 mm
largeur:
15 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
mode de pose:
autre